EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/80mm幅/5巻入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
79422500
品番
TRP080-51H
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様
J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)
0.075
サイズ
(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m
タイプ
ロール紙
アズワン品番
68-4217-84
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。