ベスケアアルコール綿

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(104枚) 注文コード79422579 品番-
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。

成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5 アズワン品番7-6208-11 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79422579
2025-03-14
用途:
針治療の前後の消毒
まゆ鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自分でカット綿をアルコールとヒビテンで浸していましたが、蓋付き容器に入れていてもすぐに乾いていて、困っていましたが、この製品はとても使いやすくて、重宝しています。

対象商品:
79422579
2025-03-08
用途:
体温計の消毒
その他業種

値段がお得、使いやすい、コスパがよくリピートします

2024-09-13
用途:
鍼施術の時に使用します
鍼灸院ぷらしーぼ 様 (サービス業)

使いきりアルコール綿はとても使いやすいです ただ蓋の密着度がいまいち悪く 乾燥しやすいので蓋付きの瓶に入れ替えて使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする