塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79422615 品番LS14250STD
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃〜+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。

サイズセル:1/2AA 高さ(mm)最大:25.15 質量(g)8.9 構造セル:ボビン 公称電圧(V)3.6 本数1 動作温度-60℃〜85℃ 電流(mA)最大連続:35 最大外径(mm)14.55 アズワン品番67-9340-92 最大放電電流(A)0.1 公称容量(Ah)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
地中温度測定
製造業

過去1年間使用して取り外した同名電池よりも電圧が低かった。保存期間が長過ぎたのかな?心配しつつ使用開始する。

2024-10-13
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

某メーカーのデジタルカウンターに内蔵されてるリチウム電池が切れたため
工具屋さんや電気屋さんで探しても入手できず 困ってました
モノタロウで見つけ早速購入し 無事動き出しました
有難うございます
納期が多少かかりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする