養生シート 布製 ベトナムシート 新品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード79422694 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

新品の生地を養生用に専用カットした商品です。

用途塗装などの汚れ防止、オイル交換などの床敷き等に 種別新品 材質綿、ポリ、レーヨンなど 幅(mm)カット:1350〜1550 マルチカラー 長さ(m)カット:2000
注意
※色の指定はできません。
※折り畳んだ状態での納品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79422694
2025-08-26
用途:
塗装工事の養生
下山塗装 様 (建設業・工事業)

1人でも取り回しやすいサイズで使用しやすくネタ場、階段フェンス下などはとくに重宝した

1人が参考にしています
2024-12-27
用途:
塗装時
松本塗装 様 (建設業・工事業)

ちょっと小さいベトナムでした。
もう少し大きいかったら○かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする