キタヤマ(KY)
キタヤマ(KY)の 軍手
キタヤマ(KY)の 純綿軍手
純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 800g/ダース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5ダース×60双)
注文コード
79422719
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カフスタイプの綿100%・5本編み・約800gの純綿軍手で、手首が長く保護も出来、油作業や工作などの汚れや熱にも最適です。
用途
工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
材質
綿100%
全長(cm)
26±0.5
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約22
注意
※洗濯して再利用も可能ですが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。