ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728 ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728 ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728 ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728 ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728 ー 純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース キタヤマ(KY) 79422728

純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5ダース×60双) 注文コード79422728 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カフスタイプの綿100%・5本編み・約900gの純綿軍手で、手首が長く保護も出来、油作業や工作などの汚れや熱にも最適です。

用途工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 材質綿100% 全長(cm)26±0.5 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約22
注意
※洗濯して再利用も可能ですが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする