Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79422746 品番LN-24SG1FGLENC
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム
超硬度10H表面強化ガラス
アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)1(本体)/20(パッケージ込) サイズ(inch)約6.2 対応機種Galaxy S24 SC-51E 特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする