LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Galaxy S24 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79422755
品番
LN-24SG2FGLENC
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム
超硬度10H表面強化ガラス
アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
3(本体)/22(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.8
対応機種
Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928
特性
レンズ一体型/超透明/高透過約95%