LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79422816
品番
LN-24SQ2FG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
サイズ(inch)
約6.6
対応機種
AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
特性
超透明