LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
Galaxy S24 Ultra ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79422850
品番
LN-24SG2CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース
柔軟性があり着脱が簡単
ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
30(本体)/71(パッケージ込)
タイプ
ケース
対応機種
Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928
特性
ストラップホール