スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ライトベージュ 注文コード79422974 品番LN-TCEP01BG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン
軽やかな装着感のインナーイヤー型
フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい
通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)
DAC内蔵で幅広い機種に対応

付属品取扱説明書兼保証書 材質TPE+ABS+アルミニウム ライトベージュ 質量(g)約15(コード含む) コード長さ(m)約1.2 プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)14 音圧感度(dB/mW)108±3 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする