曜日別特売
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060

LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060
LN-24SG1CTHCL Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT 79423060

Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79423060品番LN-24SG1CTHCL
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【耐衝撃】
硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース
角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載
柔軟性があり着脱が簡単
ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい

材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/69(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 SC-51E/SCG25/SM-S921特性耐傷・耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする