Galaxy S24 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423069 品番LN-24SG2CTHCL
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【耐衝撃】
硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース
角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載
柔軟性があり着脱が簡単
ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい

材質TPU+PC クリア 質量(g)34(本体)/75(パッケージ込) タイプケース 対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928 特性耐傷・耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする