付属品ストラップパーツ
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質TPU+鉄
厚さ(mm)(挟み込みシート)約0.5
寸法(mm)(挟み込みシート)約41×26
全長(mm)(ストラップパーツ)約85
色クリア/ゴールド
質量(g)(1枚あたり)約0.5
耐荷重(kg)(挟み込みシート)約2.5、(ストラップパーツ)約5