LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの その他スマホアクセサリ
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
79423148
品番
LN-MGS02GR
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール
背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
付属品
位置合わせガイド、吸着強化フィルム
材質
鉄
色
グリーン
質量(g)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×0.3×79
注意
※製品について:
・粘着力が強いため、貼り後の気になる場所へのご使用はお控えください。
・なめらかで平らな面に貼りつけてください。ただし背面がガラス素材の端末/ケースでは付属の吸着強化フィルムを使用してください。
・背面が湾曲していたり、ザラザラした塗装、加工の施されている端末/ケースではご使用いただけません。