AQUOS R9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423236 品番LN-24SQ1FGFB
参考基準価格(税別)¥1,709 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
すべてガラス素材で全面保護
指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット
ブルーライト約41%カット
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス サイズ(inch)約6.5 対応機種AQUOS R9 SH-51E/SH-M28 特性ガラスフィルム/全面保護/ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする