スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード79423279 品番LN-TCEP02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン
耳にフィットするカナル型
小型ながらもパワフルなサウンド
通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)
DAC内蔵で幅広い機種に対応

付属品取扱説明書兼保証書、イヤーピース(S、M、L)※Mサイズはイヤホンに装着済み 材質TPE+ABS+アルミ合金 ブラック 質量(g)13.8(本体)/40.4(パッケージ込) コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 音圧レベル(dB)【出力】103±3 コネクタUSB Type-C インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする