LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 8a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 チタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79423315
品番
LN-24SP1ALLENSV
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カメラレンズ周りはアルミ、レンズ部分はガラスで保護するハイブリッド構造のカバー
左右の曲面にフィットするカーブ加工
クリーニングクロス付属
材質
ガラス+アルミニウム
質量(g)
2(本体)/21(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.1
対応機種
Google Pixel 8a G576D
特性
チタン