Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423349 品番LN-24SG3FGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,527

【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
【指紋認証対応】
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット
ブルーライト約41%カット
高透明
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)16(本体)/81(パッケージ込) サイズ(inch)約6.5 対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E 特性ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする