Google Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423428 品番LN-24SP1FGLENS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

カメラレンズを保護するガラスフィルム
ケースと併用しやすいサイズ
超硬度10H表面強化ガラス
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)1(本体)/20(パッケージ込) サイズ(inch)約6.1 対応機種Google Pixel 8a 特性超透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする