材質亜鉛合金+PC+マグネット
色ライトブルー
質量(g)17.3
対応機種MagSafe対応端末(2024年2月時点):iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max、iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max、iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max ※MagSafe対応ケースでもご使用いただけます。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×4