MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ラベンダー 注文コード79423489 品番LN-SMRG08PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能な、マグネット式スマートフォンリング
強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ
貼り跡が残ることもなく、リングが必要ないときはすぐに取り外し可能
約4mmの極薄形状
平たく折りたためる形状で背面を下にしてもガタつきにくい
約18gで持っていても負担になりにくい軽さ

材質亜鉛合金+PC+マグネット ラベンダー 質量(g)17.3 対応機種MagSafe対応端末(2024年2月時点):iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max、iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max、iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max ※MagSafe対応ケースでもご使用いただけます。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×4
注意
※ワイヤレス充電の際は、必ず本製品を取り外してから行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする