段ボールBOX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×1ケース) 注文コード79423708 品番DB-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)119.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×550×246 底面サイズA3 材質ダンボール 形状A(みかん箱) 質量(g)700 入数(枚)10 容量(L)48 内寸奥行(mm)540 内寸幅(mm)390 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)246 収納の目安A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ(2列)など 外寸法・奥行(mm)400 内寸高さ(mm)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする