BC-LD チェスト 3個セット アイリスオーヤマ 79423717 BC-LD チェスト 3個セット アイリスオーヤマ 79423717 BC-LD チェスト 3個セット アイリスオーヤマ 79423717 BC-LD チェスト 3個セット アイリスオーヤマ 79423717 BC-LD チェスト 3個セット アイリスオーヤマ 79423717

チェスト 3個セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1箱×3個) 注文コード79423717 品番BC-LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シンプルで使いやすい引き出しチェストの3個セットです。
これまでの「置けるサイズ」から「引き出して使えるサイズ」へ、住環境、使用環境に合わせた奥行き50cmの新サイズコンセプトのチェストです。
上段を下段に引っ掛けて固定するので、引き出す際に転倒せず、前倒れを防ぐ構造です。
積み重ねても使いやすい仕様です。
カラー展開も豊富なので、空間の雰囲気に合わせたカラーをお選びいただけます。

仕様積み重ね可能数:3段まで 材質ポリプロピレン ホワイト/クリア 質量(g)2040 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297 引出し内寸法(mm)約327×450×244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする