写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
鋳物テーパソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79423857
品番
304SC-S100A
参考基準価格(税別)
¥33,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A〜109A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
呼び径(A)
100
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質
SCS13
外径D(Φmm)
131
長さL(mm)
84
ねじ規格
JIS B 0203
関連資料:
図面(0.1MB)
図面(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材