写真

アダプター(オスメスソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79423866 品番 304AD10A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A〜25A)

呼び径(A)10 用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 寸法D(mm)18.5 長さA(mm)31 二面幅B(mm)21
関連資料:図面(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする