写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
アダプター(オスメスソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79423900
品番
304AD25A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A〜25A)
呼び径(A)
25
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
寸法D(mm)
26
長さA(mm)
46
二面幅B(mm)
38
関連資料:
図面(0.13MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材