写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
ロックナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79423909
品番
304LN8A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A〜25A)
呼び径(A)
8
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
形状
ロックナット
長さA(mm)
7
二面幅B(mm)
23
関連資料:
図面(0.11MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材