写真

ロックナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423918 品番304LN10A
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A〜26A)

呼び径(A)10 用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 形状ロックナット 長さA(mm)8 二面幅B(mm)26
関連資料:図面(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする