写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
六角プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79423997
品番
304HXP20A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A〜25A)
呼び径(A)
20
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
寸法L(mm)
14.5
寸法D(mm)
8.5
長さA(mm)
26
二面幅B(mm)
30
関連資料:
図面(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材