写真

六角プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79424006 品番 304HXP25A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A〜25A)

呼び径(A)25 用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 形状六角プラグ 寸法L(mm)16.8 寸法D(mm)8.5 長さA(mm)29 二面幅B(mm)38
関連資料:図面(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする