写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ライニング管用継手
VBニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
長さL(mm)
36
注文コード
79424058
品番
15A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さL
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途
上下水の配管
形状
ニップル
規格
JPF NP 001 準拠
呼び径(B)
1/2
長さL(mm)
36
寸法a(mm)
8.16
ねじの種類
JIS B0203管用テーパねじ
記号
ねじ記号:R
表面処理
溶融亜鉛めっき
ねじ規格
JIS B 0203
材料
JWWA K 116
呼び径(A)
15
寸法f0(mm)
5.0
近似内径(Φmm)
13.1
L-1(mm)
(バレルニップル)36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材