写真

VBニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 長さL(mm)44 注文コード79424198 品番25A
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は呼び径・長さLなど46種類から選べます 他の種類を見る

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。

用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 呼び径(B)1 長さL(mm)44 寸法a(mm)10.39 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ 記号ねじ記号:R 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116 呼び径(A)25 寸法f0(mm)6.4 近似内径(Φmm)24.6 L-1(mm)(バレルニップル)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする