【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式
YAMAZEN(山善)
税込¥12,078
¥10,980
18Vの草刈機を使用していたが、物足りなさを感じ本品を購入。
込み合った草も、十分に刈れ満足しています。
バッテリーも2個と安心です。
静かで振動も少なく バッテリーも1個付属なので 非常に便利です
これまでエンジン式を使用してきましたが、住宅地の近くは騒音を考慮して充電式を利用することにしました。
今季はツル系の草が多く通常の草刈りとは比較するのは難しいと思いますが思ったよりバッテリーが持ったので満足しています。