マリ・クレール カールドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79424697 品番MC-508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

『マリ・クレール カールドライヤー』は、マイナスイオンで優しく仕上げるコンパクトなカールドライヤーです。自然なカールを手軽に叶えることができます。マイナスイオンが髪に潤いを与え、ツヤのある仕上がりになります。キューティクルを保護し、ダメージを軽減します。軽量で持ち運びやすいので、旅行にも便利です。

用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.65 寸法(cm)ラウンドコーム装着時:幅33.5×径5 消費電力(W)(50/60Hz)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハーフコーム装着時:31×5×5.5 マイナスイオン機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする