マリ・クレール ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79424715 品番MC-509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

『マリ・クレール ヘアドライヤー』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。手になじむサイズ感とふんわりした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。折りたたんでコンパクトに収納することができます。

用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。 ピンク/白 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.65 消費電力(W)(50/60Hz)1000 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×14.3×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする