571210 ライトカラーフェイスタオル5枚組 テンダイ 79431235

ライトカラーフェイスタオル5枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
79431235
品番
571210
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ベーシックなサイズと厚みで使い勝手の良いタオルです。

材質
綿100%
寸法(mm)
340×800
色
ピンク
質量(g/枚)
約62.5
アズワン品番
7-8547-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする