曜日別特売
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206

TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206
TL-D800S QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP 79432206

QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432206
品番
TL-D800S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

TL-D800S JBODストレージエンクロージャでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D800Sは、8つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
仕様
●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー
質量(kg)
(正味)8.13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
188.2 × 329.3 × 281.4
相対湿度
5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
インターフェイス
ホスト:2 x SFF-8088
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40(32°F - 104°F)
総質量(kg)
8.4
ドライブベイ
8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
電源ユニット
250W PSU、100 - 240V
ボタン仕様
電源スイッチ、Enter、Select
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする