QNAP
QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79432617
品番
QNA-UC10G2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。
仕様
●PHY IC:AQC113●データ伝送量:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45;Cat 6a ケーブル推奨
セット内容
QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0-35
I/Oタイプ
1 x USB-C, 2×10GBASE-T connector