曜日別特売
HC-660 竹製せいろ パール金属 79432800

竹製せいろ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79432800
品番
HC-660
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
材質
天然竹
質量(g)
306
外径×高さH(Φmm×mm)
180×100
寸法(cm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする