MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売

ブッシングがあることで広範囲に使用できます。

用途
MCパレット組込み治具、平行台、測定、ケガキなどに。
材質
FC300
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04906287SB-150B12A837-8856150200
¥146,397
¥129,800
¥142,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04906312SB-150B16A837-8857150200
¥158,023
¥139,800
¥153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04906348SB-200B16B837-8861200250
¥207,707
¥179,800
¥197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04906366SB-200B12B837-8860200250
¥190,190
¥169,800
¥186,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする