茂木和哉
茂木和哉 トイレの黒ずみ落とし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(320mL)
注文コード
79437184
品番
C01217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
逆さスプレーOKの塩素系密着ジェルスプレー。ブラシ不要!こすらず落とす!水ぎわ・フチ裏の黒ずみにジェルが密着。黒ずみの原因菌も除菌。
用途
トイレの便器内に発生した黒ずみ落としに
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、粘度調整剤
種別
スプレー
シリーズ
茂木和哉
本体寸法(mm)
90×50×200H
液性
アルカリ性
商品タイプ
本体
注意
※目に注意
※子供に注意
※他の容器に移し替えない
※酸性タイプと併用不可
※危険 重篤な眼の損傷 皮膚刺激(JSDA-GHS)
※必ず換気
※マスク・手袋着用
※体調がすぐれない方や心臓病・呼吸器疾患等の方は使用しない。
※炊事用手袋、マスク、目の保護具(眼鏡)を着用する。
※液が便座に付着した場合は必ずすぐに水拭きする。
※温水洗浄ノズルに使用しない。
※本来の用途以外に使用しない。
※対象物の取扱説明書を必ず確認してから使用する。
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有害なガスが発生して危険。
※一度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※「×」のままスプレーしない。
※目より上の高さには使用しない。
※目や皮膚につかないよう注意する。
※熱湯で流さない。
※繊維製品、木製品等につくと脱色するので注意。
※材質及び表面塗装の劣化状況によっては変色・変質するおそれがある。
※飛沫が飛ぶ事があるのでブラシ等でこすらない。
※「使えないもの」に記載のある素材に飛散した場合は、速やかに拭き取るか水で洗い流す。
※液だれしたまま放置すると変色することがあるので、すぐに洗い流す。
商品説明動画
参考になった
参考になった