TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288

 

TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288
TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288
TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288
TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288
TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288
TC-40 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437288

【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット容量(L)クーラーボックス:40カーキ注文コード79437288品番TC-40 +CKB-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【セットでお得】HUGELクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。

寸法(mm)クーラーボックス:634×416×413、保冷剤:95×26×180カーキ容量(L)クーラーボックス:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: イベント時の飲み物保管

保冷材は思ったより小さかったですが、おまけ程度で考えていたのでOKな範囲
肝心の保冷能力は、1.4㎏の板氷2枚と冷蔵庫で冷えたペットボトルを入るだけ入れた状態で朝8時から夕方5時まで十分冷えた状態でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする