フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79437419 品番 CL-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ 質量(g)790 容量(L)7 内寸(mm)210×142×229 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×216×267 収納の目安500mlペットボトル6本、350ml缶9本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする