組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DVI-D 入力 コネクター:DVI-D 24 ピン (ソケット) x 1 最大通信距離:5m USB 2.0 (Type B)x 1 最大通信距離:5m 注文コード79437900 品番PFXFP6900WCD
参考基準価格(税別)¥418,520 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。

仕様DVI-D 入力 コネクター:DVI-D 24 ピン (ソケット) x 1 最大通信距離:5m USB 2.0 (Type B)x 1 最大通信距離:5m サイズ22型ワイド 種類タッチモード:通常モード・手袋モード・水検出モード 解像度Full HD(1,920 x 1,080) インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m) 表示デバイスTFTカラーLCD タッチパネル方式投影型静電容量(マルチタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする