シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・デジタル表示ユニット
タッチパネル SP5000Xシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧
12〜24Vdc
注文コード
79438040
品番
PFXSP5690WAD
参考基準価格(税別)
¥488,620
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
仕様
製品特徴:12型ワイド DC
サイズ
12.1型(ワイド)
定格電圧
12〜24Vdc
表示ドット数
1,280 x 800ドット(WXGA)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式