タッチパネル STM6000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品特徴:7型ワイド DC アナログ 注文コード79438049 品番PFXSTM6400WAD
参考基準価格(税別)¥116,490 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。

仕様製品特徴:7型ワイド DC アナログ サイズ7型(ワイド) 定格電圧24Vdc 表示ドット数800 x 480ドット(WVGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする