Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 変圧・変換
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチング電源
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 351W, 14.6A
出力電流(A)
14.6
注文コード
79438225
品番
ABL2REM24150K
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力電流・出力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 351W, 14.6A
取付
パネルマウント パネル形状やサイズによってマウントできない場合、オプション(ABL2K01)を使用。 DINレールオプション(ABL2K02)が必要
外形寸法(mm)
215 x 115 x 30
出力電圧
24Vdc
出力電流(A)
14.6
入力電圧許容範囲(V)
単相 100〜240ac
定格出力容量(W)
351