スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電力(W)480 注文コード79438259 品番ABL8WPS24200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,020
この商品は定格出力電力など4種類から選べます 他の種類を見る
接続ケーブル
自己診断リレー: 2×2.5 mm2
入力: 3×0.5〜3×4 mm2 (AWG 22〜AWG 12)
入力グランド: 1×0.5〜1×4 mm2 (AWG 22〜AWG 12)
出力: 4×0.5〜4×10 mm2 (AWG 22〜AWG 8)
保護
過温度保護: 自動復帰
過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰
過電圧保護30〜32Vdc: マニュアル復帰
不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流 幅(mm)96 高さ(mm)143 取付方式DINレール 奥行(mm)160 周波数(Hz)50/60 規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1 保護構造IP20 消費電力(W)38.4 出力電圧24Vdc 本体質量(kg)1.6 使用周囲温度(℃)-25〜60(結露及/氷結無きこと) 力率0.65 24Vdc時 定格出力電力(W)480 接続端子ネジ 取付方向1方向 出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24〜28.8dc 環境3M4 IEC 60721-3-3準拠 運転並列可/直列可(2台まで) 効率92% 入力電圧範囲(V)85〜132ac、170〜264ac 絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間) 使用高度2000m以下 出力電流20A 突入電流30A リップルノイズ- 入力電圧380〜500Vac(3相) 認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする