接続ケーブル
自己診断リレー: 2×2.5 mm2
入力: 3×0.5〜3×4 mm2 (AWG 22〜AWG 12)
入力グランド: 1×0.5〜1×4 mm2 (AWG 22〜AWG 12)
出力: 4×0.5〜4×10 mm2 (AWG 22〜AWG 8)
保護
過温度保護: 自動復帰
過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰
過電圧保護30〜32Vdc: マニュアル復帰
不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流
幅(mm)166
高さ(mm)143
取付方式DINレール
奥行(mm)160
周波数(Hz)50/60
規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1
保護構造IP20
消費電力(W)76.8
出力電圧24Vdc
本体質量(kg)2.7
使用周囲温度(℃)-25〜60(結露及/氷結無きこと)
力率0.85 24Vdc時
定格出力電力(W)960
接続端子ネジ
取付方向1方向
出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24〜28.8dc
環境3M4 IEC 60721-3-3準拠
運転並列可/直列可(2台まで)
効率92%
入力電圧範囲(V)85〜132ac、170〜264ac
絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)
使用高度2000m以下
出力電流40A
突入電流30A
リップルノイズ150mVp-p以下(20MHz)
入力電圧380〜500Vac(3相)
認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC